Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffstation 4 GST-K, lackiert, für 4 Fässer à 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-648
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114648
EAN/GTIN:
     4055661004610
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff-Station
Gefahrstoffstation
Gefahrstoffstation 4 GST-K aus Stahl, lackiert, für 4 Fässer à 200 Liter, 3-seitiger Spritzschutz
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler
  • 100 mm Bodenfreiheit
  • Herausnehmbarer, feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene
  • aus Stahl, mit 3-seitiger Spritzschutzwand
  • individuelle Ausstattung durch umfangreiches Zubehör möglich
  • abgestimmt auf die Lagerung von 4 Fässern à 200 Liter
  • hochwertige 2K-PUR-Lackierung RAL 5010, enzianblau
  • passend zum direkten Einstellen einer Euro- oder Chemiepalette
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Stahl
  • Türversion: offen
  • Auffangvolumen [l]: 205
  • Gitterrost: verzinkt
  • Oberfläche: lackiert
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1345 x 1285 x 1345
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1270 x 1200 x 1070
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 4
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Traglast gesamt [kg]: 1400
  • Zulassung / Zertifikat: ÜHP (NACH STAWAR)
  • Gewicht [kg]: 206
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1345 mm
Tiefe Außen:
1285 mm
Höhe Außen:
1345 mm
Breite Innen:
1270 mm
Tiefe Innen:
1200 mm
Höhe Innen:
1070 mm
Auffangvolumen:
205 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
1400 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
206 kg
Weitere Suchbegriffe: Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, gefahrstoffstation denios, gefahrstoff fasslager, Gefahrstoffstationen, Abfüllstationen, Fassboxen, Fass-Schränke, Sicherheits Depots, Gefahrstoffdepot, Depot Gefahrstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.252,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.465,09*
€ 1.743,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,68*
€ 1.726,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,88*
€ 1.634,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,72*
€ 1.574,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,49*
€ 1.490,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,56*
Zubehör
Denios
285830
ab € 152,11*
Zubehör
Denios
114546
ab € 24,71*
Zubehör
Denios
101114
ab € 50,30*
Zubehör
Denios
101115
ab € 33,27*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,06*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,10*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,63*
Zubehör
Denios
114544
ab € 64,71*
Zubehör
Denios
114545
ab € 56,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.