Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal AWS 9 für 2 Fässer à 200 l, Stahl-Auffangwanne, Kannenträger verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-452
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114452
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
regal wanne
Fassregal AWS 9 für 2 Fässer à 200 Liter, Auffangwanne aus Stahl, Kannenträger verzinkt
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H 224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • praxisbewährte Regalkombination bestehend aus Stapelregal und Auffangwanne
  • robuste Stahlkonstruktion, verzinkt
  • Auffangwanne aus Stahl
  • herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste als Stellebene
  • sicheres Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne Typ P2-F
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • 100 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
  • 2 Lagerebenen ausgestattet mit Fassauflagen
  • abgestimmt auf die Lagerung 2 x 200-Liter-Fässern
  • mit verzinktem Kannenträger, zum Abfüllen
  • Auffangwanne verzinkt
Technische Daten:
  • Version: Grundfeld
  • Lichte Fachbreite [mm]: 735
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 600
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Werkstoff Auffangwanne: Stahl
  • Oberfläche Auffangwanne: verzinkt
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 205
  • Breite außen [mm]: 870
  • Tiefe außen [mm]: 1340
  • Höhe außen [mm]: 1860
  • Traglast Fassauflage [kg]: 350
  • Feldlast [kg]: 700
  • Fachlast [kg]: 350
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • Gewicht [kg]: 148
  • Einsatzbereich: umweltgefährdend/gewässergefährdend, entzündbar
Weitere Informationen:
Breite Außen:
870 mm
Tiefe Außen:
1340 mm
Höhe Außen:
1860 mm
Auffangvolumen:
205 l
Fachlast:
350 kg
Gewicht:
148 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassregale, Gefahrstoffregale, Stapelregale, Umweltregale, Aufbauregale, Abfüllregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,82*
€ 1.362,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,71*
€ 1.350,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,10*
€ 1.287,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,07*
€ 1.246,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,16*
€ 1.193,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,19*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,32*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,38*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,26*
Zubehör
Denios
215854
ab € 60,74*
Zubehör
Denios
114902
ab € 52,73*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,61*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,14*
Zubehör
Denios
114542
ab € 142,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.