Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenüberzug aus ABS-RE, 805 x 1205 x 30 mm, Rand, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paletten Kunststoff Überzug
Palettenabdeckung
Palettenüberzug
paletten kunststoff überzug
Palettenüberzug, aus ABS-RE, 805 x 1205 x 30 mm, mit Rand, VE = 5 Stück
  • Hergestellt aus recyceltem Kunststoff (ABS-RE)
  • Zur Auflage auf Euro-Holzpaletten sowie auf anderen Paletten im Euromaß
  • Die geschlossene Oberfläche bietet eine hygienische Grundlage für die Lagerung oder den Transport von Waren
  • Temperaturbeständigkeit von -20° C bis +70° C
  • Mit Stapelrand
Technische Daten:
  • Version: Palettenaufsätze
  • Werkstoff: Recycling-Kunststoff
  • Ausstattung: ohne Mittelkreuz
  • Breite außen [mm]: 805
  • Tiefe außen [mm]: 1205
  • Höhe außen [mm]: 30
  • Farbe: schwarz
  • Oberfläche: glatt mit Rand
  • Stapelbar: ja
  • Gewicht [kg]: 1,5
  • Palettenrand: ja
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Inhaltsmenge: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
805 mm
Tiefe Außen:
1205 mm
Höhe Außen:
30 mm
Werkstoff:
Recycling-Kunststoff
Oberfläche:
glatt mit Rand
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Palette, Palettenüberzug aus Kunststoff, Palettenüberzug aus ABS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 201,58*
€ 239,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 199,22*
€ 237,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 187,02*
€ 222,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 178,96*
€ 212,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 161,31*
€ 191,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.