Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal, Grundfeld, einseitig, 4 Kragarme, 140 kg/Arm,1094 x 810 x 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
kragarm ral 5010
kragarm
Kragarmregal, Grundfeld, einseitig, 4 Kragarme, Tragkraft bis 140 kg/Arm, 1094 x 810 x 2500 mm
  • Gestecktes Kragarmregal
  • Kragarme im Raster von 100 mm verstellbar
  • Für die liegende Lagerung von Langgut sowie Tafel- und Plattenware
  • Sicheres Einlagern und Auslagern durch Aushebesicherung der Kragarme
  • In RAL 5010 enzianblau
  • Achsmaß 1030 mm
  • Für Belastungen bis 140 kg pro Arm
  • Ausgestattet mit 4 Kragarmen
  • Einseitiges Regal
  • Grundfeld, individuell erweiterbar durch Anbaufelder
Technische Daten:
  • Version: Grundfeld
  • Regalausführung: einseitig
  • Breite außen [mm]: 1094
  • Tiefe außen [mm]: 810
  • Höhe außen [mm]: 2500
  • Breite Nutzfläche [mm]: 1000
  • Tiefe Nutzfläche [mm]: 600
  • Anzahl Kragarme [Stück]: 4
  • Traglast Kragarm [kg]: 140
  • Anzahl Ständer [Stück]: 2
  • Ständerlast einseitig [kg]: 1120
  • Fußlast einseitig [kg]: 700
  • Achsmaß [mm]: 1030
  • Anzahl Lagerebenen Kragarmregale: 5
  • Gewicht [kg]: 89,978
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1094 mm
Tiefe Außen:
810 mm
Höhe Außen:
2500 mm
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
89,978 kg
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig grundregal, Kragträgerregal, Kragbalkenregal, Langgutregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 842,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,37*
€ 1.153,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,53*
€ 1.152,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,59*
€ 1.109,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,28*
€ 1.068,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,27*
€ 1.002,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
312296
ab € 5,20*
Zubehör
k.A.
312297
ab € 6,16*
Zubehör
k.A.
312298
ab € 3,48*
Zubehör
k.A.
312299
ab € 16,26*
Zubehör
k.A.
312231
ab € 50,38*
Zubehör
k.A.
312301
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.