Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarm zum Nachrüsten, 140 kg, für Kragarmregale mit einer Tiefe von 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kragarm
kragarm ral 5010
kragarm
Kragarm zum Nachrüsten, Tragkraft bis 140 kg, für Kragarmregale mit einer Tiefe von 600 mm
  • Zum Nachrüsten bestehender Kragarmregale
Technische Daten:
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Maße außen B x T x H [mm]: 40 x 600 x 30
  • Gewicht [kg]: 2,063
Weitere Informationen:
Breite Außen:
40 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
30 mm
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
2,063 kg
Weitere Suchbegriffe: Kragträger, Kragbalken, Zusatzarm für Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.