Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boroskop PCE-IVE 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boroskop
boroskop
Boroskop PCE-IVE, für höher gelegende Bauteile, teleskopierbar 0,9 - 2,3 m, Ø 23 mm
  • Boroskope sind flexible optische Instrumente, die ermöglichen, schwer zugängliche Bereiche visuell zu inspizieren und detaillierte Bilder oder Videos aufzunehmen
  • Die Verwendung von Boroskopen erleichtert die Fehlerdiagnose, Wartung und Inspektion von engen oder unzugänglichen Räumen, was zu schnelleren Reparaturen, geringeren Ausfallzeiten und verbesserten Sicherheitsstandards führt
  • Teleskopkamera zur Diagnose und Überwachung von schwer zugänglichen Stellen
  • Zur Maschinen- und Anlagendiagnose
  • Flexibler Kamerakopf
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 140 x 955 x 295
Weitere Informationen:
Breite Außen:
140 mm
Tiefe Außen:
955 mm
Höhe Außen:
295 mm
Gewicht:
7,85 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,34*
€ 1.286,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,43*
€ 1.266,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,94*
€ 1.238,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,85*
€ 1.213,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,81*
€ 1.180,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.