Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härtemessgerät PCE-DD-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307161
EAN/GTIN:
     4250348707956
Suchbegriffe:
Digitaldurometer
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
Härtemessgerät PCE-DD-D, für Hartgrummi und Thermoplasten, Shorehärte D 0 - 100, Auflösung 0,5
  • Härtemessgeräte sind präzise Werkzeuge zur genauen Messung der Härte von Materialoberflächen in verschiedenen Anwendungen und Branchen
  • Die Anwendung von Härtemessgeräten ermöglicht eine präzise Qualitätskontrolle, eine verbesserte Werkstoffcharakterisierung und eine zuverlässige Beurteilung der Materialfestigkeit, was zu gesteigerter Produktqualität und optimierter Materialauswahl führt
  • Mit leicht abzulesender Digitalanzeige
  • Zur Messung der Shorehärte D von härteren Werkstoffen (z.B. Hartgummi, Thermoplaste)
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 60 x 85 x 25
  • Typ: PCE DD-D
  • Härte Messbereich min: 0 Shore D
  • Härte Messbereich max: 100 Shore D
  • Härte Genauigkeit: 2 Shore D
  • Gewicht [kg]: 0,88
  • Marke: PCE Instruments
Weitere Informationen:
Breite Außen:
60 mm
Tiefe Außen:
85 mm
Höhe Außen:
25 mm
Gewicht:
0,88 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,56*
€ 106,77*
Frei Haus
ab € 86,15*
€ 106,79*
Frei Haus
ab € 86,98*
€ 107,78*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,20*
€ 114,46*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,81*
€ 116,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-950
€ 1.151,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-1000N
€ 947,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-2000N
€ 811,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-900
€ 746,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-A
€ 106,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DX-AS
€ 145,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-225A
€ 360,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.