Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-DX-AS Härteprüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452415-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DX-AS
EAN/GTIN:
     4250348702517
Suchbegriffe:
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
Härtemessgerät
PCE Instruments PCE-DX-AS Härteprüfgerät

Durometer PCE-DX-AS

mit Schleppzeiger
Ablesung in Härteeinheiten volle 360°
Uhr
hohe Genauigkeit
erfüllt alle Normen
inklusive Aufbewahrung

Mechanisches Durometer zur Messung der Härte von Weich-Elastomeren / mit Schleppzeiger zur besseren Ablesbarkeit des Spitzenwertes Das Durometer dient der Messung der Oberflächenhärte (Shore A) von weichem Gummi und sehr weichen Kunststoffen. Das Durometer besteht aus einem Messteil mit Messkopf und einer blendfreien 360°-Uhr. Zur besseren Ablesbarkeit des Spitzenwertes besitzt dieser Härteprüfer neben der reinen Messnadel / Anzeigenadel noch einen Schleppzeiger, der nach Beendigung der Messung auf dem Maximalwert stehen bleibt. Nach Ablesung kann er wieder auf die Null-Stellung zurückgesetzt werden. Mit dem Modell PCE-DX-AS (A) erhalten Sie immer Härte-Messergebnisse mit höchster Genauigkeit und Wiederholbarkeit.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Technische Daten Anpresskraft 0 ... 12,5 N

Eindringkörper 35 ° (nach Shore A)

Uhrendurchmesser 57 mm

Gesamtlänge 110 mm

Anzeigebereich 0 ... 100

Messbereich 10 ... 90 (unter 10 und über 90 erniedrigt sich die Genauigkeit)

Fehlergrenze ±2

Skalenteilung 1

Schleppzeiger ja
Gewicht 160 g · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Lieferumfang 1 x Shore- Durometer PCE-DX-AS (Shore A) mit Schleppzeiger
1 x Gerätebox
1 x Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Härteprüfgerät
Weitere Suchbegriffe: Härteprüfer, Härteprüfgerät, durometer shore a, durometer, 04250348702517, PCE Instruments, PCE-DX-AS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 118,91*
€ 145,24*
Frei Haus
ab € 115,06*
€ 145,25*
Frei Haus
ab € 119,37*
€ 145,27*
Frei Haus
ab € 125,72*
€ 152,95*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 142,66*
€ 174,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-950
€ 1.135,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-1000N
€ 944,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-2000N
€ 812,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-900
€ 745,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-A
€ 106,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-D
€ 106,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-225A
€ 363,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.