Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmessgerät PCE-TDS 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307130
EAN/GTIN:
     4250348722560
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussmessgerät PCE-TDS 75, mit 2 Sensoren, Rohrdurchmesser 24 - 1200 mm
  • Durchflussmessgeräte sind präzise Instrumente zur genauen Erfassung von Flüssigkeitsdurchfluss in verschiedenen Anwendungen
  • Die Anwendung von Durchflussmessgeräten ermöglicht eine optimierte Ressourcennutzung, verbesserte Prozesssteuerung und effiziente Qualitätskontrolle, was zu gesteigerter Effizienz und Kosteneinsparungen führt
  • Messgenauigkeit von 1 %
  • Für Rohrdurchmesser von 25 mm bis 1.200 mm
  • Erfasst Durchflussrate und Durchflussmenge
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 23 x 16 x 28
  • Geschwindigkeit Messbereich min: 0,03 m/s
  • Geschwindigkeit Messbereich max: 5 m/s
  • Geschwindigkeit Genauigkeit: 1 m/s
  • Bestückung: 1 x Ultraschall-Durchflussmesser PCE-TDS 75, 2 x Durchflusssensoren, 1 x Wandmontageset, 2 x Schlauchschelle, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
23 mm
Tiefe Außen:
16 mm
Höhe Außen:
28 mm
Gewicht:
2,59 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.230,91*
€ 1.379,14*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.237,44*
€ 1.379,16*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,16*
€ 1.641,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,03*
€ 1.620,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,91*
€ 1.546,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,63*
€ 1.509,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,44*
€ 1.472,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.