Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche mit Augendusche mit Becken, Wandmontage, 5/4" für Zirkulation, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, rot, Wandmontage, 5/4" für Zirkulation, DVGW
  • Körperdusche mit Duschkopf für eine gleichmäßige, weiche Wasserverteilung
  • Augendusche mit Auffangbecken, 2 Brauseköpfen, dichtschließenden Staubschutzkappen und schützender Gummikappe
  • Für Wandmontage
  • Geeignet zum Anschluss an eine 5/4" Ringleitung, für eine Zirkulation des Wassers und zum Schutz vor Verkeimung
  • Einfache Betätigung der Körpernotdusche durch Herunterziehen der Zugstange, der Augendusche durch Drücken des Bedienpanels
  • Staubschutzkappen öffnen bei Betätigung der Augendusche von selbst und bleiben geöffnet. Nach Gebrauch lassen sie sich einfach wieder manuell schließen
  • Aus Messing, Auffangbecken aus Edelstahl, mit chemikalienbeständiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Augendusche mit automatischem Mengenregler für einen konstanten Wasserstrahl
  • Reduzierte Verkalkung aufgrund leichter Reinigung von Duschkopf und Brauseköpfen
  • Mit Zugstangen-Hinweisschild für Körper- und Augendusche, Tafel mit Anwendungshinweisen und Wartungstabelle
  • Gemäß EN 15154-1, -2, -5
  • DIN-DVGW zertifiziert
Technische Daten:
  • Version: Körperdusche mit Augendusche
  • Ausstattung: mit Auffangbecken
  • Wasserabgabemenge Augendusche (>) [l/min]: 16
  • Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 60
  • Wasseranschluss: 5/4"-IG
  • Wasserdruck min [bar]: 1,5
  • Wasserdruck max [bar]: 5
  • Montage: Wandmontage
  • Gewicht [kg]: 16,66
Weitere Informationen:
Breite Außen:
428 mm
Tiefe Außen:
680 mm
Höhe Außen:
1497 mm
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
16,66 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, körperdusche wandmodell, notdusche, Augendusche, Broen-Lab, Körper-Notdusche, Augen-Notdusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.189,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.449,05*
€ 2.914,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.412,50*
€ 2.870,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.299,80*
€ 2.736,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.240,85*
€ 2.666,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.189,40*
€ 2.605,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306273
ab € 587,63*
Zubehör
k.A.
306274
ab € 586,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.