Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostatmischer für Körper- und Kombiduschen, R1" Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermostatmischer
Mischventil Notdusche
Thermostatventil
Thermostat Notduschen
Thermostatmischer für Körper- und Kombiduschen, Anschlüsse R1" Außengewinde
  • Thermostatmischer für Körperduschen und deren Kombination mit Augenduschen zur Sicherstellung von temperiertem Wasser gemäß EN 15154-2 und EN 15154-5, Voreinstellung: 22°C
  • Der Verbrühungsschutz stoppt automatisch den Warmwasserfluss, wenn die Kaltwasserzufuhr unterbrochen wird
  • Im Fall einer Unterbrechnung der Warmwasserversorgung gewährleistet eine Sicherheitsfunktion einen ausreichenden Strom kalten Wassers
  • Integrierte Rückflussverhinderer in beiden Eingängen kalt und warm
  • Eingänge/Ausgang: R1"-AG
Technische Daten:
  • Werkstoff: Messing
  • Breite außen [mm]: 184
  • Tiefe außen [mm]: 56
  • Höhe außen [mm]: 172
  • Gewicht [kg]: 1,533
Weitere Informationen:
Breite Außen:
184 mm
Tiefe Außen:
56 mm
Höhe Außen:
172 mm
Werkstoff:
Messing
Gewicht:
1,533 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,01*
€ 817,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,78*
€ 802,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,81*
€ 760,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,69*
€ 727,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,23*
€ 697,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.