Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Zwischenlage, 2-wellig, Innenmaß 1150 x 750 mm, Qualität 2.02 BC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299713
EAN/GTIN:
     4056705100602
Suchbegriffe:
Karton-Zwischenlage
Kartonzwischenlagen
Paletten-Zwischenlage
Palettenzwischenlagen
Wellpapp-Zwischenlage, 2-wellig, Innenmaß 1150 x 750 mm, Qualität 2.02 BC
  • zum Stabilisieren Ihrer Ware beim Versand
  • einfaches, sauberes Handling
  • preisgünstig und wirtschaftlich - mehrfach verwendbar
  • 100 % recyclingfähig
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 1150
  • Breite außen [mm]: 750
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 2.02
  • Version Pappe: 2-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,56
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1150 mm
Breite Außen:
750 mm
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,56 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 2-wellig, wellpappe, Wellpappen-Zwischenlagen Wellpappe, Wellpappenzuschnitte, Trennpappe, Wellpappenzwischenlagen, Palettenauflagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,96*
€ 60,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,89*
€ 59,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,35*
€ 55,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,66*
€ 53,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,61*
€ 51,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,64*
€ 44,79
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299428
ab € 384,24*
Zubehör
k.A.
299430
ab € 370,91*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 38,03*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,16*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 358,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.