Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

monta PVC-Klebeband 283, weiß, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299542
EAN/GTIN:
     4056705201002
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
monta PVC-Klebeband 283, weiß, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52µ
  • farbiges PVC Klebeband – ideal nutzbar zur farblichen Kennzeichnung von Packstücken
  • geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • hohe Reißfestigkeit und Stabilität
  • unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • hitzebeständig- kurzfristig bis ca. +70 °C
  • nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • umweltfreundlicher Kleber aus Naturkautschuk
  • leise - geringe Abroll-Lautstärke
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 66000
  • Breite außen [mm]: 50
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: weiß
  • Marke: monta
  • Reißkraft (N/cm): 36
  • Klebekraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
  • Verpackungseinheit (VE): 36 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 36
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
66000 mm
Breite Außen:
50 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 2,73778* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,14*
€ 147,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,55*
€ 147,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,29*
€ 138,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,23*
€ 132,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,56*
€ 117,29
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299649
ab € 17,00*
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,55*
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,89*
Zubehör
k.A.
299566
ab € 39,54*
Zubehör
k.A.
299535
ab € 113,29*
Zubehör
k.A.
299540
ab € 121,16*
Zubehör
k.A.
299530
ab € 112,34*
Zubehör
k.A.
299645
ab € 14,69*
Zubehör
k.A.
299646
ab € 28,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.