Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

monta PVC-Klebeband extra stark, braun, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 65µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299530
EAN/GTIN:
     4056705201040
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
monta PVC-Klebeband extra stark, braun, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 65µ
  • sehr hohe Reißfestigkeit durch extra starke PVC-Folie
  • zuverlässiger und dauerhafter Verschluss mittelschwerer und schwerer Kartonagen bis 36 kg
  • umweltfreundlicher Kleber aus Naturkautschuk
  • sehr hohe Klebkraft und Scherfestigkeit
  • wärmebeständig - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • kältebeständig bis ca. -20 °C (nach Lagerung bei Raumtemperatur)
  • leise - geringe Abroll-Lautstärke
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 66000
  • Breite außen [mm]: 50
  • Materialstärke [mm]: 0.07
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: braun
  • Marke: monta
  • Reißkraft (N/cm): 60
  • Klebekraft: 2,2 +/- 0,6 N/cm
  • Verpackungseinheit (VE): 36 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 36
  • Gewicht [kg]: 0,3
Weitere Informationen:
Länge Außen:
66000 mm
Breite Außen:
50 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
0.07 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
0,3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 111,58*
€ 159,06*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,68*
€ 181,23*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 181,23*
€ 215,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 180,23*
€ 214,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,03*
€ 199,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 156,65*
€ 186,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,68*
€ 175,74
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 4,10223* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299649
ab € 16,95*
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,64*
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,88*
Zubehör
k.A.
299645
ab € 14,59*
Zubehör
k.A.
299646
ab € 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.