Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

monta PVC-Klebeband 250, gelb, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299537
EAN/GTIN:
     4056705206311
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
monta PVC-Klebeband 250, gelb, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57µ
  • farbiges PVC Klebeband – ideal nutzbar zur farblichen Kennzeichnung von Packstücken
  • geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • hohe Reißfestigkeit und Stabilität
  • unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • hitzebeständig- kurzfristig bis ca. +70 °C
  • nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • umweltfreundlicher Kleber aus Naturkautschuk
  • leise - geringe Abroll-Lautstärke
Technische Daten:
  • Länge innen [mm]: 66000
  • Breite innen [mm]: 50
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: gelb
  • Marke: monta
  • Verpackungseinheit (VE): 36 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 36
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Länge Innen:
66000 mm
Breite Innen:
50 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 3,37389* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,34*
€ 181,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,23*
€ 179,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,38*
€ 169,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 133,88*
€ 159,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,46*
€ 144,54
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299649
ab € 16,89*
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,70*
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,92*
Zubehör
k.A.
299566
ab € 39,81*
Zubehör
k.A.
299535
ab € 113,36*
Zubehör
k.A.
299540
ab € 122,03*
Zubehör
k.A.
299539
ab € 121,78*
Zubehör
k.A.
299538
ab € 136,50*
Zubehör
k.A.
299541
ab € 120,93*
Zubehör
k.A.
299530
ab € 112,12*
Zubehör
k.A.
299645
ab € 14,58*
Zubehör
k.A.
299646
ab € 28,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.