Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

monta PVC-Klebeband 283, braun, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299532
EAN/GTIN:
     4056705201019
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
monta PVC-Klebeband 283, braun, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52µ
  • vielseitig einsetzbares Standard-Packband für mittelschwere Kartons bis 36 kg
  • stabile PVC-Folie als Trägermaterial
  • sehr hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
  • kurzzeitig hitze- und kältebeständig
  • hohe Reißfestigkeit und Klebekraft
  • umweltfreundlicher Kleber aus Naturkautschuk
  • leise - geringe Abroll-Lautstärke
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 66000
  • Breite außen [mm]: 50
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: braun
  • Marke: monta
  • Verpackungseinheit (VE): 36 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 36
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
66000 mm
Breite Außen:
50 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
0,2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,58*
€ 123,67*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 89,95*
€ 125,69*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,67*
€ 147,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,06*
€ 144,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,18*
€ 135,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,68*
€ 128,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,58*
€ 117,31
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 2,73834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299649
ab € 16,89*
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,70*
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,92*
Zubehör
k.A.
299566
ab € 39,81*
Zubehör
k.A.
299535
ab € 113,36*
Zubehör
k.A.
299540
ab € 122,03*
Zubehör
k.A.
299530
ab € 112,12*
Zubehör
k.A.
299645
ab € 14,58*
Zubehör
k.A.
299646
ab € 28,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.