Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 450 x 350 x 200 mm, Qualität 1.20C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299291
EAN/GTIN:
     4056705113190
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 450 x 350 x 200 mm, Qualität 1.20C
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 458
  • Breite außen [mm]: 358
  • Höhe außen [mm]: 212
  • Länge innen [mm]: 450
  • Breite innen [mm]: 350
  • Höhe innen [mm]: 200
  • Traglast gesamt [kg]: 20
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 1.20C
  • Version Pappe: 1-wellig
  • Papierart: Testliner
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
  • Inhaltsmenge: 25
  • Gewicht [kg]: 0,37
Weitere Informationen:
Länge Außen:
458 mm
Breite Außen:
358 mm
Höhe Außen:
212 mm
Länge Innen:
450 mm
Breite Innen:
350 mm
Höhe Innen:
200 mm
Traglast gesamt:
20 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,37 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, einwellige faltkartons qualität 1.20, briefbox, postbox 45x35, Faltkartons, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,9056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,67*
€ 75,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,46*
€ 74,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,26*
€ 71,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,98*
€ 69,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,07*
€ 64,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,64*
€ 56,69
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,23*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,75*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,73*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 38,03*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,16*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 358,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.