Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 305 x 305 x 330 mm, Qualität 1.40C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299251
EAN/GTIN:
     4056705002418
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 305 x 305 x 330 mm, Qualität 1.40C
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 313
  • Breite außen [mm]: 313
  • Höhe außen [mm]: 342
  • Länge innen [mm]: 305
  • Breite innen [mm]: 305
  • Höhe innen [mm]: 330
  • Traglast gesamt [kg]: 40
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 1.40C
  • Version Pappe: 1-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
  • Inhaltsmenge: 25
  • Gewicht [kg]: 0,388
Weitere Informationen:
Länge Außen:
313 mm
Breite Außen:
313 mm
Höhe Außen:
342 mm
Länge Innen:
305 mm
Breite Innen:
305 mm
Höhe Innen:
330 mm
Traglast gesamt:
40 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,388 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, faltkartons wellpappe 1-wellig, briefbox, postbox 1-wellig, Faltkartons, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,2924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,14*
€ 89,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,27*
€ 88,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,93*
€ 85,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,57*
€ 81,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,31*
€ 68,20
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,37*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,69*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,32*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 37,93*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,30*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 355,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.