Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 300 x 300 x 100 mm, Qualität 1.20B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299239
EAN/GTIN:
     4056705113091
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 300 x 300 x 100 mm, Qualität 1.20B
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 306
  • Breite außen [mm]: 306
  • Höhe außen [mm]: 112
  • Länge innen [mm]: 300
  • Breite innen [mm]: 300
  • Höhe innen [mm]: 100
  • Traglast gesamt [kg]: 20
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 1.20B
  • Version Pappe: 1-wellig
  • Papierart: Testliner
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
  • Inhaltsmenge: 25
  • Gewicht [kg]: 0,19
Weitere Informationen:
Länge Außen:
306 mm
Breite Außen:
306 mm
Höhe Außen:
112 mm
Länge Innen:
300 mm
Breite Innen:
300 mm
Höhe Innen:
100 mm
Traglast gesamt:
20 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,19 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, einwellige faltkartons qualität 1.20, briefbox, post-box 300x300x70, Faltkartons, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,82*
€ 50,63*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 24,63*
€ 52,30*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,63*
€ 60,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,55*
€ 58,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,61*
€ 56,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,00*
€ 54,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,52*
€ 50,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,82*
€ 45,01
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,5128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,23*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,82*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,93*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 37,88*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,34*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 355,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.