Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 260 x 220 x 100 mm, Qualität 1.20B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299232
EAN/GTIN:
     4056705110069
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 260 x 220 x 100 mm, Qualität 1.20B
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 266
  • Breite außen [mm]: 226
  • Höhe außen [mm]: 112
  • Länge innen [mm]: 260
  • Breite innen [mm]: 220
  • Höhe innen [mm]: 100
  • Traglast gesamt [kg]: 20
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 1.20B
  • Version Pappe: 1-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
  • Inhaltsmenge: 50
  • Gewicht [kg]: 0,127
Weitere Informationen:
Länge Außen:
266 mm
Breite Außen:
226 mm
Höhe Außen:
112 mm
Länge Innen:
260 mm
Breite Innen:
220 mm
Höhe Innen:
100 mm
Traglast gesamt:
20 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,127 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, einwellige faltkartons qualität 1.20, briefbox, postbox 1-wellig, Faltkartons, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,63*
€ 63,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,99*
€ 63,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,84*
€ 60,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,04*
€ 54,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,28*
€ 47,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,49*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,92*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,87*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 37,89*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,43*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 358,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.