Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 200 x 150 x 1100 mm, B0, Qualität 1.20B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299215
EAN/GTIN:
     4056705305243
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 200 x 150 x 1100 mm, Format B0, Qualität 1.20B
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 206
  • Breite außen [mm]: 156
  • Höhe außen [mm]: 1112
  • Länge innen [mm]: 200
  • Breite innen [mm]: 150
  • Höhe innen [mm]: 1100
  • Traglast gesamt [kg]: 20
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Format (DIN): B0
  • Qualität Verpackungsmaterial: 1.20B
  • Version Pappe: 1-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Inhaltsmenge: 20
  • Gewicht [kg]: 0,34
Weitere Informationen:
Länge Außen:
206 mm
Breite Außen:
156 mm
Höhe Außen:
1112 mm
Länge Innen:
200 mm
Breite Innen:
150 mm
Höhe Innen:
1100 mm
Traglast gesamt:
20 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,34 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, einwellige faltkartons qualität 1.20, briefbox, briefbox 20x20x20, Faltkartons, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,871* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,34*
€ 89,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,95*
€ 89,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,01*
€ 85,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,93*
€ 82,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,42*
€ 68,33
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,23*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,82*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,93*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 37,88*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,34*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 355,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.