Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 120 x 120 x 80 mm, Qualität 1.10B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299207
EAN/GTIN:
     4056705111066
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 120 x 120 x 80 mm, Qualität 1.10B
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 126
  • Breite außen [mm]: 126
  • Höhe außen [mm]: 92
  • Länge innen [mm]: 120
  • Breite innen [mm]: 120
  • Höhe innen [mm]: 80
  • Traglast gesamt [kg]: 20
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 1.10B
  • Version Pappe: 1-wellig
  • Papierart: Kraftliner
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
  • Inhaltsmenge: 50
  • Gewicht [kg]: 0,043
Weitere Informationen:
Länge Außen:
126 mm
Breite Außen:
126 mm
Höhe Außen:
92 mm
Länge Innen:
120 mm
Breite Innen:
120 mm
Höhe Innen:
80 mm
Traglast gesamt:
20 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,043 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, faltkartons wellpappe 1-wellig, briefbox, postbox 1-wellig, Faltkartons, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,08*
€ 61,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,44*
€ 61,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,13*
€ 58,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,90*
€ 57,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,05*
€ 53,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,11*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,46*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,60*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 38,14*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,40*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 356,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.