Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos ESD-Hocker, mit Sitzfläche aus PU-Schaum, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-294-837
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     294837
EAN/GTIN:
     4016849599472
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Bimos ESD-Hocker, mit Sitzfläche aus PU-Schaum, schwarz
  • vielseitig einsetzbarer Arbeitshocker: Ideal für den Einsatz in Labor, Industrie und Handwerk
  • platzsparend, leicht, ideal für kurzes und sporadisches Sitzen
  • die rechteckige, organische Form der Sitzfläche bietet maximales Platzangebot
  • Sitzfläche aus PU-Schaum, schwarz, extrem widerstandsfähig und robust, schnittfest, langlebig, leicht zu reinigen
  • Sitzhöhenverstellung mittels praktischer Ringauslösung - schnell und bequem im Sitzen verstellbar
  • stabiles Aluminium-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden
  • gefertigt nach DIN 68877, mit GS-Zeichen für "Geprüfte Sicherheit" und einer Langzeitgarantie von 10 Jahren
  • elektrisch leitfähig, erfüllt die ESD-Norm 61340-5-1
Technische Daten:
  • Marke: bimos
  • Anwendungsbereich: ESD-Bereich
  • Unterbau: Rollen
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: PU-Schaum
  • Werkstoff Fußkreuz: Aluminium
  • Oberfläche Gestell: alupoliert
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: poliert
  • Breite Sitzfläche [mm]: 400
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 450-650
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 400
  • Durchmesser Rolle [mm]: 50
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 640
  • Max. Tragkraft [kg]: 120
  • Antistatik/ESD: ableitfähig/ESD
  • Sitzneigungsverstellung: nein
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: nein
  • Nutzung Std./Tag: 4
  • ESD Sicher: ja
  • Gewicht [kg]: 10
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,66*
€ 181,88*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,04*
€ 183,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,44*
€ 183,47*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,56*
€ 187,28*
€ 4,80*
ab € 164,46*
€ 195,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.