Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Labsit, ESD, Integralschaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker Labsit, ESD, Integralschaum
Drehhocker Labsit, ESD, Integralschaum
Artikel-Nr.:
     283-805846
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9127E-2000
EAN/GTIN:
     4016849599472
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Sicher ist sicher - gerade im Labor: Elektrostatisch aufgeladene Personen und Gegenstände ziehen kleinste Partikel an. Dies kann im Labor zu Kontaminationen führen und Untersuchungsergebnisse zerstören. Um das zu verhindern, sorgt die ESD-Variante des Laborstuhls Labsit für eine zuverlässige Ableitung. Das macht den cleveren Allrounder zur Sitzlösung für jede Art von Labor.- Reinraumklasse 3 nach ISO 14644-1 - leitfähig nach EN 61340-5-1 - GMP-gerecht - Polstervariante Integralschaum - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^8 Ohm - Sitzhöhe 450-650 mm - Sitzbreite 400 mm - Sitztiefe 400 mm - Ø Fußkreuz 640 mm
Weitere Informationen:
Polstervariante:
Integralschaum
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
450-650 mm
Sitzbreite:
400 mm
Sitztiefe:
400 mm
Ø Fußkreuz:
640 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,66*
€ 181,88*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,04*
€ 183,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,44*
€ 183,47*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,56*
€ 187,28*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 164,46*
€ 195,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.