Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altbatterie-Sammelbox, Kunststoff, für Batterien und Knopfzellen, 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-294-793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Sammelbehälter
Batteriebehälter
Batteriesammelbehälter
batteriebehälter 20 liter
Altbatterie-Sammelbox, Kunststoff, für Batterien und Knopfzellen, 20 Liter Volumen, mit Aufkleber
  • stabile Ausführung aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
  • je eine Einwurföffnung für normale Batterien und Knopfzellen
  • Deckel mit plombierbaren Schnappverschlüssen
Technische Daten:
  • Geeignet für: Altbatterien
  • Volumen [l]: 20
  • Maße außen L x B x H [mm]: 400 x 300 x 235
  • Maße innen L x B x H [mm]: 355 x 255 x 215
  • Gewicht [kg]: 2,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
300 mm
Höhe Außen:
235 mm
Länge Innen:
355 mm
Breite Innen:
255 mm
Höhe Innen:
215 mm
Volumen:
20 l
Gewicht:
2,1 kg
Weitere Suchbegriffe: batterie sammelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
294792
ab € 53,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.