Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altbatterie-Sammelbox, Kunststoff, für Batterien und Knopfzellen, 9 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-294-792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Sammelbehälter
Batteriebehälter
Batteriesammelbehälter
batteriesammelbehälter 9 liter
Altbatterie-Sammelbox, Kunststoff, für Batterien und Knopfzellen, 9 Liter Volumen, mit Aufkleber
  • stabile Ausführung aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
  • je eine Einwurföffnung für normale Batterien und Knopfzellen
  • Deckel mit plombierbaren Schnappverschlüssen
Technische Daten:
  • Geeignet für: Altbatterien
  • Volumen [l]: 9
  • Maße außen L x B x H [mm]: 300 x 200 x 230
  • Maße innen L x B x H [mm]: 260 x 160 x 215
  • Gewicht [kg]: 1,4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
300 mm
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
230 mm
Länge Innen:
260 mm
Breite Innen:
160 mm
Höhe Innen:
215 mm
Volumen:
9 l
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: batterie sammelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
294793
ab € 67,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.