Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, 650 x 500 x 1226, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291536
EAN/GTIN:
     4063332124628
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, 650 x 500 x 1226 mm, lichtgrau
  • Feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank, mit Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
  • Allseitig doppelwandig und gedämmt mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1
  • Nicht brennbar nach DIN 4102 / EN 13501
  • Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad
  • Erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
  • Verriegelung über 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x)
  • Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS)
  • Robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz
  • 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg
  • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Technische Daten:
  • Maße B x T x H [mm]: 650 x 500 x 1226
  • Werkstoff: Stahl
  • Korpusfarbe: lichtgrau
  • RAL-Code: 7035
  • Farbe Front: lichtgrau
  • RAL-Code 2: 7035
  • Typ: Flügeltürenschrank
  • Aufstellort: Innen
  • Material Türen: Stahl doppelwandig, gedämmt
  • Griff: Klinkengriff schwarz
  • Schließung: Zylinderschloss
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • End-Selbsteinzug: nein
  • Gewicht [kg]: 62,29
Weitere Informationen:
Breite Außen:
650 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1226 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
62,29 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 750,14*
€ 882,34*
€ 4,95*
ab € 970,36*
€ 1.109,97*
€ 4,95*
ab € 968,63*
€ 1.109,97*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.046,14*
€ 1.193,65*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,65*
€ 1.420,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,60*
€ 1.418,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,28*
€ 1.353,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,46*
€ 1.307,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,14*
€ 1.244,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
291705
ab € 72,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.