Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschrank Certos mit Flügeltür, innen 2 Böden, H1226xB650xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau; Platte: Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerschutzschrank Certos mit Flügeltür, innen 2 Böden, H1226xB650xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau; Platte: Lichtgrau
Feuerschutzschrank Certos mit Flügeltür, innen 2 Böden, H1226xB650xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau; Platte: Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     158-CB1160.01
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     1160-000|S10385 01
EAN/GTIN:
     4063332124628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
C+P Feuerschutzschrank C 4000 Certos mit Flügeltüren und Doppelbart-Sicherheitsschloß

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau; Platte: Lichtgrau

C+P Feuerschutzschrank C 4000 Certos

Feuergeschützte Schränke

  • Besonders stabile und belastbare Stahlblechkonstruktion
  • allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102)
  • Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
  • Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen
  • Stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
  • 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x)
  • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
  • Tragkraft pro Einlegeboden ca. 70 kg
  • Schrankgriffe schwarz
  • Versicherungseinstufung: privat und gewerblich bis 2.500,- Euro (abhängig vom Versicherer)

2 Ausführungen lieferbar:
1) Thekenschrank
Höhe 122,6 cm, 2 Böden, 2½ Ordnerhöhen,
Abdeckplatte in Lichtgrau- oder Buche-Dekor.
2) Höhe 195,0 cm, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen

 

 


  • Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau; Platte: Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 122,6 x 65,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
68,13
Produktart:
Sicherheitsschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
2
Anzahl Türen:
1
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
feuergeschützt
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Verschluss:
Doppelbartschloss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 743,97*
€ 884,29*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 966,21*
€ 1.112,42*
€ 4,95*
ab € 968,04*
€ 1.112,42*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.045,52*
€ 1.196,29*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,42*
€ 1.323,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,66*
€ 1.321,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,95*
€ 1.264,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,59*
€ 1.220,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,21*
€ 1.149,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
291705
ab € 72,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.