Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Acurado, 1200 x 400 x 1950, schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291440
EAN/GTIN:
     4064615205270
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
C+P Flügeltürenschrank Acurado, 1200 x 400 x 1950 mm, schwarzgrau
  • Stahl-Flügeltürenschrank, mit Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit
  • Mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz
  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster
  • Türen verstärkt für hohe Stabilität
  • Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss
  • 4 Einlegeböden lackiert, mit hoher Traglast 70 kg
  • Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit
  • 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
Technische Daten:
  • Maße B x T x H [mm]: 1200 x 400 x 1950
  • Werkstoff: Stahl
  • Korpusfarbe: schwarzgrau
  • RAL-Code: 7021
  • Farbe Front: schwarzgrau
  • RAL-Code 2: 7021
  • Typ: Flügeltürenschrank
  • Aufstellort: Innen
  • Material Türen: Stahl
  • Griff: Muldengriff Ergo-Lock
  • Schließung: Zylinderschloss
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • End-Selbsteinzug: nein
  • Gewicht [kg]: 71,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
71,7 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 383,26*
€ 473,10*
39 Tage
1
Frei Haus
ab € 442,42*
€ 529,87*
€ 4,95*
ab € 474,93*
€ 556,75*
€ 4,95*
ab € 472,18*
€ 556,75*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,85*
€ 603,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,50*
€ 718,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,44*
€ 710,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,93*
€ 694,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,34*
€ 670,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,85*
€ 613,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.