Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CB9460.05 Herst.-Nr.: 9460-000|S10680 05 EAN/GTIN: 4064615205270 |
| | |
|
| | |
| C+P Büroschrank 900 mit Flügeltüren und Zylinderschloss Ausgewählte Version: 05 - Anthrazit/AnthrazitC+P Büroschrank 900Flügeltürschränke für Büro und Archiv - sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
- Flügeltüren mit 3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“, optional mit austauschbarem Zylinder-Wechselkern, 2 Schlüssel pro Schloss
- mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm Raster
- Einlegeböden verzinkt, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 70 kg, mögliche Schrankbelastung ca. 450 kg
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- Bildung von Schließgruppen sowie Gleichschließung möglich
- Schränke mit 4 beschichteten Fachböden/5 Ordnerhöhen
- sechs verschiedene Farbkombinationen möglich
- mit Kunstoffgleitern zum Fußbodenschutz
- Version: 05 - Anthrazit/Anthrazit
- Größe (HxBxT): 195,0 x 120,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht [kg]: | 71,7 | Produktart: | Büroschrank | Produktkategorie: | Schränke | Anzahl Einlegeböden: | 4 | Anzahl Türen: | 2 | Ausführung Front: | Flügeltüren | Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]: | 70 | Verschluss: | Zylinderschloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, aktenschrank h1950xb1200xt400mm, drehtür schrank, drehtürenschrank anthrazit, Büroschrank, CP |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 382,97* | € 471,07* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,49* | € 527,59* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 474,93* | € 554,35* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 473,82* | € 554,35* | | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,19* | € 600,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|