Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Standleuchte Cressida, dimmbar, Höhe 1950 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290742
EAN/GTIN:
     4002390081108
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Standleuchte Cressida, dimmbar, Höhe 1950 mm, weiß
  • energieeffiziente Standleuchten, modernste LED-Technik
  • Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen. Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung mit direktem und indirektem Licht, effizient und ausgewogen
  • Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %
  • 2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung
  • Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
  • Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
  • Beleuchtungsstärke Leuchte: Indirekt: 1.800 Lux bei 85 cm Abstand, 1.160 Lux bei 110 cm Abstand - Direkt: 1.800 Lux bei 85 cm Abstand, 1.160 Lux bei 110 cm Abstand
  • 64 kWh/1.000 h (32 kWh/1.000 h & 2 x 16 kWh/1.000 h)
  • 9.059 Lumen (4.549 Lumen & 2 x 2.255 Lumen)
  • Maße: Kopf: 28 x 61 cm - Säule: 3,5 x 5,3 cm
  • Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
  • Individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des, Einzelnen und dessen Tätigkeiten
Technische Daten:
  • Version: Standleuchte
  • Werkstoff: Aluminium
  • Farbe: weiß
  • Breite außen [mm]: 390
  • Höhe außen [mm]: 170
  • Gewichteter Energieverbrauch: 3 x 16 + 32 kWh/1000h
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Gewicht [kg]: 11,95
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1195 mm
Breite Außen:
390 mm
Höhe Außen:
170 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Gewicht:
11,95 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 356,06*
€ 401,33*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 375,62*
€ 424,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 377,43*
€ 425,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,30*
€ 457,32*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,87*
€ 485,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,45*
€ 577,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,36*
€ 568,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,25*
€ 557,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,27*
€ 544,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,87*
€ 518,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.