Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-82584-10 Herst.-Nr.: 8258402 EAN/GTIN: 4002390081108 |
| | |
|
| | |
| LED-Stehleuchte MAULjaval 8258402/8258495 (WEISS) 80 W LED (neutralweiß), 2255/4549lm, direktes/indirektes Licht, stufenlos dimmbar, 196cm hoch - Die LED-Standleuchten MAULjaval 82584. Höhe der Leuchte: ca. 196 cm, Maße Leuchtenkopf: 28x61cm, Material: Aluminium (Säule/Kopf) und Stahl (Standfuß), Kabellänge: 2,5 m, Farbe: silber oder weiß, Leuchtmittel: fest eingebaute LEDs 80W, Lebensdauer Leuchtmittel: 20.000 Stunden, Lichtfarbe: neutralweiß (4.000 Kelvin), Lichtstrom: 2255 und 4549 Lumen, Beleuchtungsstärke: 1800 Lux bei 85cm bzw. 1160 Lux bei 110 cm Abstand, gewichteter Energieverbrauch: 16 und 32 kWh/1000h. Ausführung: stufenlos dimmbar über Drehrad an der Säule (Höhe 120cm), ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden, stabile Säule (3,5x5,5cm), Leuchtenkopf geschlossen, flackerfrei, umweltschonende und recycelbare Verpackung. Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit). Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen - die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Lieferung direkt ab Werk. Energieeffizienzklasse D. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led standleuchte maul dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, Leuchten, Bodenleuchten, LED-Lampen, LED Lampen, Bürolampen, Standlampen, Standleuchten, Stehlampen, Arbeitsplatzlampen, Stehleuchten, LED Leuchten, LED-Leuchten, Arbeitsplatzleuchten, Büroleuchten, Lampe, 82584, javal |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 355,57* | € 395,52* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 378,60* | € 419,53* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 378,50* | € 420,82* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,82* | € 455,43* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 435,95* | € 483,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|