Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Kombi "Hochspannung Lebensgefahr", Folie, 74 x 37 mm, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290585
EAN/GTIN:
     4061466043877
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hochspannung Lebensgefahr
hochspannung lebensgefahr folie
Warnschild Kombi "Hochspannung Lebensgefahr", Folie, selbstklebend, 74 x 37 mm, VE = 20 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • als Kombischild - Kombination aus Sicherheitszeichen und Hinweis in Form eines kurzen Textes (leicht verständliche Bild-Text-Kombination)
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Warnschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 74 x 37
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Warnung vor elektrischer Spannung
  • Piktogramm-Nummer: W012
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 20
  • Gewicht [kg]: 0,002
Weitere Informationen:
Breite Außen:
74 mm
Höhe Außen:
37 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,002 kg
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Warnschild, Warnschilder, Sicherheitszeichen, Kombischild, Hochspannung, Lebensgefahr
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,60*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,373*
€ 1,993*
Lager 420
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,86*
€ 34,31*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,31*
€ 40,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,42*
€ 37,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,42*
€ 32,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,79*
€ 31,88
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
H. Marahrens Sicherheits-, Industrie- u. Verkehrskennzeichnungen GmbH
F170.13.040
ab € 1,06*
Ähnlich
H. Marahrens Sicherheits-, Industrie- u. Verkehrskennzeichnungen GmbH
F170.13.042
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.