Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsanhänger "Schalten verboten! Es wird gearb...", Kst., 80 x 150 mm, 10 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290382
EAN/GTIN:
     4061466066722
Suchbegriffe:
Nicht unter Last schalten
Warnschild Nicht Schalten
Wartungsanhänger
nicht unter last schalten
Wartungsanhänger "Schalten verboten! Es wird gearb...", Kunststoff, 80 x 150 mm, VE = 1 Set à 10 St.
  • Wartungsanhänger weisen deutlich auf vorübergehend außer Betrieb gesetzte Anlagen hin oder untersagen die Inbetriebnahme von stillgelegten Maschinen
  • durch die Lochbohrung der Wartungsanhänger ist die Anbringung besonders einfach
  • die Anbringung sollte im besten Fall an den Bedienelementen oder an der Tür der Anlage erfolgen
  • das Hart-PVC lässt sich individuell beschriften
Technische Daten:
  • Version: Wartungsanhänger
  • Verpackungseinheit (VE): Set(s)
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x H [mm]: 80 x 150
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Schalten verboten
  • Piktogramm-Nummer: P031
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Gewicht [kg]: 0,176
Weitere Informationen:
Breite Außen:
80 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,176 kg
Weitere Suchbegriffe: Wartung, Schalten verboten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
€ 6,90*
ab € 13,44*
€ 22,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 27,29*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 28,68*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
290384
ab € 20,93*
Ähnlich
Marahrens
K160.88.026
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.