Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter digitales Kraftmessgerät FH 10K, ext. Messzelle, Messbereich 10000 N, 5 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283606
EAN/GTIN:
     4045761140479
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer
Sauter digitales Kraftmessgerät FH 10K, externe Messzelle, Messbereich 10000 N, Ablesbarkeit 5 N
  • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
  • Kabellänge: ca. 3 m
  • Wählbare Einheiten: N, lb, kg, kN, t
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Auto-Power-Off
  • Interner Datenspeicher für bis zu 10 Messwerte
  • Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n
  • Zugösen und Druckplatten im Lieferumfang enthalten
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 230 x 66 x 36
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 10
  • Typ: Digital
Weitere Informationen:
Breite Außen:
230 mm
Tiefe Außen:
66 mm
Höhe Außen:
36 mm
Gewicht:
1,782 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Kraftmessung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 1.018,86*
€ 1.206,61*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.181,79*
€ 1.265,76*
Frei Haus
ab € 1.146,05*
€ 1.265,86*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,76*
€ 1.506,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,93*
€ 1.490,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,03*
€ 1.454,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,81*
€ 1.430,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,79*
€ 1.406,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
FH 50K.
ab € 1.184,83*
Ähnlich
k.A.
283609
ab € 1.340,47*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 1K
ab € 688,27*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 20K
ab € 1.018,34*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 2K
ab € 633,31*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 5K
ab € 876,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.