Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter FH 10K Digitales Kraftmessgerät - 10000N/5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter FH 10K Digitales Kraftmessgerät - 10000N/5N
Sauter FH 10K Digitales Kraftmessgerät - 10000N/5N
Sauter FH 10K Digitales Kraftmessgerät - 10000N/5N
Sauter FH 10K Digitales Kraftmessgerät - 10000N/5N
Artikel-Nr.:
     7303-M1876
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FH 10K
EAN/GTIN:
     4045761140479
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer

Sauter FH10K Kraftmessgerät

Kraftmessgerät mit RS-232 Schnittstelle und externen Messzellen.


- Messbereich:10000 N.

- Ablesbarkeit:5 N.


SauterFH Kraftmessgerät.

Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
Digitales Kraftmessgerät mit externem Kraftaufnehmer
Datenschnittstelle RS-232
Wählbare Einheiten: N, lb, kg, kN, t
Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige.
Grenzwertfunktion Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und optischen Signals.
Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen
Auto-Power-Off
Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.015,56*
€ 1.196,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.189,34*
€ 1.256,63*
Frei Haus
ab € 1.147,48*
€ 1.256,73*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,88*
€ 1.424,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,27*
€ 1.404,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.168,48*
€ 1.390,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,37*
€ 1.332,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,13*
€ 1.246,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.024,37*
€ 1.219,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,56*
€ 1.208,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
FH 50K.
ab € 1.178,48*
Ähnlich
k.A.
283609
ab € 1.344,42*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 5K
ab € 883,11*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 20K
ab € 1.010,08*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 1K
ab € 688,22*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 2K
ab € 632,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.