Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder aus PP, hohe Form, Klasse, lebensmittelecht, 25 ml, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281898
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 25ml hohe form
messzylinder
Messzylinder aus PP, hohe Form, Klasse, lebensmittelecht, 25 ml, 6 Stück
  • Hochtransparente Messzylinder nach DIN 12681 und ISO 6706
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, laugen und sonstige Chemikalien
  • mit erhabener Skala, Ringteilung an den Hauptpunkten
  • standsicherer Sechskantfuß
  • justiert auf "In"
  • thermische Belastungen bis +60° C bewirken keine bleibenden Überschreitungen der Toleranzgrenzen
Technische Daten:
  • Version: Messzylinder
  • Höhe außen [mm]: 169
  • Durchmesser außen [mm]: 21
  • Volumen [l]: 0.025
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,015
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
169 mm
Durchmesser Außen:
21 mm
Volumen:
0.025 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,015 kg
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 25ml, Messzylinder klein, Messbecher, Messbehälter, Msszylinder Polypropylen, Messbecher transparent, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 11,02834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,28*
€ 100,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,51*
€ 95,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,95*
€ 91,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,59*
€ 89,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,17*
€ 78,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
281897
ab € 55,64*
Ähnlich
k.A.
281900
ab € 96,79*
Ähnlich
k.A.
281903
ab € 62,39*
Ähnlich
k.A.
281904
ab € 124,04*
Ähnlich
k.A.
281901
ab € 82,02*
Ähnlich
k.A.
281899
ab € 73,89*
Ähnlich
k.A.
281902
ab € 113,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.