Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder aus PP, hohe Form, Klasse, lebensmittelecht, 10 ml, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281897
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 10 ml pp
messzylinder 10 ml
Messzylinder aus PP, hohe Form, Klasse, lebensmittelecht, 10 ml, 6 Stück
  • Hochtransparente Messzylinder nach DIN 12681 und ISO 6706
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, laugen und sonstige Chemikalien
  • mit erhabener Skala, Ringteilung an den Hauptpunkten
  • standsicherer Sechskantfuß
  • justiert auf "In"
  • thermische Belastungen bis +60° C bewirken keine bleibenden Überschreitungen der Toleranzgrenzen
Technische Daten:
  • Version: Messzylinder
  • Höhe außen [mm]: 140
  • Durchmesser außen [mm]: 16
  • Volumen [l]: 0.01
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,007
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
140 mm
Durchmesser Außen:
16 mm
Volumen:
0.01 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,007 kg
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Messzylinder klein, Messbecher, Messbehälter, Msszylinder Polypropylen, Messbecher transparent, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 9,12667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,12*
€ 85,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,62*
€ 84,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,16*
€ 77,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,08*
€ 76,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,76*
€ 65,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
281900
ab € 96,13*
Ähnlich
k.A.
281903
ab € 62,32*
Ähnlich
k.A.
281904
ab € 124,17*
Ähnlich
k.A.
281898
ab € 66,35*
Ähnlich
k.A.
281901
ab € 81,93*
Ähnlich
k.A.
281899
ab € 73,70*
Ähnlich
k.A.
281902
ab € 113,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.