Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflaschen aus HDPE, 2 Tragebügel, 25 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
chemikalien weithalsflasche hd-pe
weithalsflasche
Weithalsflaschen aus HDPE, mit zwei Tragebügeln und Schraubverschluss, 25 Liter, o. Gewindestutzen
  • aus Polyethylen HDPE, transparent
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
  • wahlweise ohne oder mit Gewindestutzen zum Anschluss eines Ablasshahns oder anderem Zubehör mit 3/4" Innengewinde / Überwurfmutter
  • mit aufgedruckter Volumenskala
Technische Daten:
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Geeignet für Lebensmittel
  • Zulassung: EU-Richtlinie
  • Zulassung / Zertifikat 2: 2011/65/EU ROHS
  • Volumen [l]: 25
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: milchig
  • Höhe außen [mm]: 580
  • Durchmesser außen [mm]: 278
  • Gewicht [kg]: 1,366
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
580 mm
Durchmesser Außen:
278 mm
Volumen:
25 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
milchig
Gewicht:
1,366 kg
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche hdpe, Kanister, Transport-Kanister, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Ballon, Industriebehälter, Laborbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Vorratsbehälter, Weithalsflaschen, Weithalsflaschen aus HDPE, Laborflaschen mit Volumenskala, Weithalsflaschen mit Tragbügeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
281804
ab € 45,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.