Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflaschen aus HDPE, 1 Tragegriff, 5 Liter, Gewindestutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281804
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen schraubverschluss ...
weithalsflasche
Weithalsflaschen aus HDPE, mit einem Tragegriff und Schraubverschluss, 5 Liter, m. Gewindestutzen
  • aus Polyethylen HDPE, transparent
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
  • wahlweise ohne oder mit Gewindestutzen zum Anschluss eines Ablasshahns oder anderem Zubehör mit 3/4" Innengewinde / Überwurfmutter
  • mit aufgedruckter Volumenskala
Technische Daten:
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Geeignet für Lebensmittel
  • Zulassung: EU-Richtlinie
  • Zulassung / Zertifikat 2: 2011/65/EU ROHS
  • Volumen [l]: 5
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: milchig
  • Außengewinde: 3/4"
  • Höhe außen [mm]: 330
  • Durchmesser außen [mm]: 167
  • Gewicht [kg]: 0,481
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
330 mm
Durchmesser Außen:
167 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
milchig
Gewicht:
0,481 kg
Weitere Suchbegriffe: 5 l weithalsflasche, Kanister, Transport-Kanister, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Ballon, Industriebehälter, Laborbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Vorratsbehälter, Weithalsflaschen, Weithalsflaschen aus HDPE, Laborflaschen mit Volumenskala, Weithalsflaschen mit Tragbügeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
164206
ab € 29,14*
Zubehör
k.A.
210615
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.