Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffinbecher aus PP, Laborbecher mit aufgedruckter Volumenskala, 3000 ml, 6 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281798
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffinbecher
PP-Becher
griffinbecher pp
griffinbecher
Griffinbecher aus PP, Laborbecher mit aufgedruckter blauer Volumenskala, 3000ml, 6 Stück
  • hergestellt aus Polypropylen (PP), transparent
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
Technische Daten:
  • Version: Messbecher
  • Höhe außen [mm]: 247
  • Durchmesser außen [mm]: 203
  • Volumen [l]: 3
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Verpackungseinheit (VE): 6
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,221
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
247 mm
Durchmesser Außen:
203 mm
Volumen:
3 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,221 kg
Weitere Suchbegriffe: griffinbecher 3 l, Messbecher, Messbehälter, Messbecher transparent, Griffinbecher Polypropylen, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 20,22334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,74*
€ 174,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,90*
€ 172,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,45*
€ 169,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,23*
€ 165,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,34*
€ 144,39
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
281790
ab € 45,26*
Ähnlich
k.A.
281796
ab € 73,02*
Ähnlich
k.A.
281791
ab € 64,04*
Ähnlich
k.A.
281797
ab € 63,79*
Ähnlich
k.A.
281788
ab € 22,92*
Ähnlich
k.A.
281792
ab € 61,06*
Ähnlich
k.A.
281793
ab € 90,00*
Ähnlich
k.A.
281789
ab € 38,33*
Ähnlich
k.A.
281794
ab € 45,18*
Ähnlich
k.A.
281799
ab € 110,84*
Ähnlich
k.A.
281795
ab € 48,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.