Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffinbecher aus PP, Laborbecher mit aufgedruckter Volumenskala, 100 ml, 24 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281790
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffinbecher
PP-Becher
griffinbecher pp
griffinbecher
Griffinbecher aus PP, Laborbecher mit aufgedruckter blauer Volumenskala, 100 ml, 24 Stück
  • hergestellt aus Polypropylen (PP), transparent
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
Technische Daten:
  • Version: Messbecher
  • Höhe außen [mm]: 72
  • Durchmesser außen [mm]: 51
  • Volumen [l]: 0.1
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Verpackungseinheit (VE): 24
  • Inhaltsmenge: 24
  • Gewicht [kg]: 0,017
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
72 mm
Durchmesser Außen:
51 mm
Volumen:
0.1 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,017 kg
Weitere Suchbegriffe: griffinbecher 100ml, Messbecher, Messbehälter, Messbecher transparent, Griffinbecher Polypropylen, Messbecher klein, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 1,89625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,06*
€ 71,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,81*
€ 71,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,47*
€ 64,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,70*
€ 63,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,73*
€ 62,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,51*
€ 54,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
281796
ab € 72,77*
Ähnlich
k.A.
281791
ab € 63,42*
Ähnlich
k.A.
281797
ab € 63,84*
Ähnlich
k.A.
281788
ab € 22,97*
Ähnlich
k.A.
281792
ab € 60,80*
Ähnlich
k.A.
281798
ab € 121,42*
Ähnlich
k.A.
281793
ab € 90,12*
Ähnlich
k.A.
281789
ab € 38,28*
Ähnlich
k.A.
281799
ab € 110,65*
Ähnlich
k.A.
281795
ab € 48,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.