Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffinbecher aus PP, Laborbecher mit aufgedruckter Volumenskala, 150 ml, 24 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281791
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffinbecher
PP-Becher
griffinbecher pp 150 ml
griffinbecher pp
Griffinbecher aus PP, Laborbecher mit aufgedruckter blauer Volumenskala, 150 ml, 24 Stück
  • hergestellt aus Polypropylen (PP), transparent
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
Technische Daten:
  • Version: Messbecher
  • Höhe außen [mm]: 82
  • Durchmesser außen [mm]: 58
  • Volumen [l]: 0.15
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Verpackungseinheit (VE): 24
  • Inhaltsmenge: 24
  • Gewicht [kg]: 0,021
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
82 mm
Durchmesser Außen:
58 mm
Volumen:
0.15 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,021 kg
Weitere Suchbegriffe: griffinbecher, Messbecher, Messbehälter, Messbecher transparent, Griffinbecher Polypropylen, Messbecher klein, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 2,66834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,10*
€ 97,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,55*
€ 94,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,28*
€ 89,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,34*
€ 88,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,04*
€ 76,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
281790
ab € 45,26*
Ähnlich
k.A.
281796
ab € 73,02*
Ähnlich
k.A.
281797
ab € 63,79*
Ähnlich
k.A.
281788
ab € 22,92*
Ähnlich
k.A.
281792
ab € 61,06*
Ähnlich
k.A.
281798
ab € 121,34*
Ähnlich
k.A.
281793
ab € 90,00*
Ähnlich
k.A.
281789
ab € 38,33*
Ähnlich
k.A.
281794
ab € 45,18*
Ähnlich
k.A.
281799
ab € 110,84*
Ähnlich
k.A.
281795
ab € 48,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.