Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Sprühgeräte
>
Drucksprühgerät
>
Artikel
Sprühflaschen aus HDPE, Pumpzerstäuber aus PP, transparent,100ml, 10 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-281-735
Hersteller:
Bürkle
Herst.-Nr.:
281735
EAN/GTIN:
4067722001957
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Sprühflaschen aus HDPE, Pumpzerstäuber aus PP, transparent,100ml, 10 Stück
ideal zum feinst zerstäuben von Flüssigkeiten
sehr gute chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
der Füllstand ist in den transparenten Flaschen sehr gut sichtbar
eine steckbare Schutzkappe verhindert das versehentliche Betätigen des Sprühkopfs und dient auch als Staubschutz
hergestellt aus Polyethylen mit weiteren medienberührten Teile aus PP und Edelstahl
Technische Daten:
Werkstoff: HDPE
Volumen [l]: 0.1
Höhe außen [mm]: 161
Durchmesser außen [mm]: 37
Farbe: transparent
Gewicht [kg]: 0,019
Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
161 mm
Durchmesser Außen:
37 mm
Volumen:
0.1 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,019 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Flächenreinigung
>
Sprühkannen und Annetzkannen
Weitere Suchbegriffe:
Pumpsprüher
,
Pumpsprühflasche
,
Pumpzerstäuber
,
Handsprüher
,
Handsprühflasche
,
Handsprühgerät
,
Handzerstäuber
,
Industriezerstäuber
,
Microzerstäuber
,
Sprühflasche
,
Zerstäuber
,
druckpumpzerstäuber
,
Sprühflasche aus PP
,
Industrie-Zerstäuber
,
Universalsprüher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,768*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,768*
€ 3,29392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,738*
€ 3,25822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,518*
€ 2,99642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,388*
€ 2,84172
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,318*
€ 2,75842
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,888*
€ 2,24672
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Biotextra Reinigungstücher, biologisch abbaubar, weiß, 2 Rollen
k.A.
246187
€ 52,00*
Zubehör
Trikotputzlappen TB, aus buntem Baumwollstoffen, 3 Presswürfel à 10 kg
k.A.
158019
€ 30,11334*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.