Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stiftlampe, Ex-Zulassung Zone 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-274-270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
LED-Stiftlampe, Ex-Zulassung Zone 0
  • Leistungsstarke Taschenlampen für ein robustes Umfeld
  • schlagfestes ABS-Gehäuse, wasserdicht
  • platzsparend und leistungsstark in der Gefahrenzone
  • mit der Zertifizierung für ATEX Zone 0 (Kategorie 1), 117 Lumen und der Größe und Form einer richtigen Stiftlampe ist die Taschenlampe die schmalste und hellste sicherheitsgeprüfte Stiftlampe am Markt
  • schlanke Leuchte, für raue Arbeitsbedingungen
  • passt auch in eine Helmhalterung oder zwischen den Zähnen (Helmhalterung optional lieferbar)
  • Sicherheitszertifiziert ATEX Zone 0 (Kategorie 1)
  • Schalter am Lampenende für Voll-/Momentlicht
  • kompakte Taschenlampe mit ATEX-Zertifizierung für die sichere Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0. Ideal z.B. für Chemie-, Pharma- und Energieindustrie
  • Ø am Leuchtenkopf 30 mm
Technische Daten:
  • Version: Taschenlampen
  • Leuchtmittel: LED
  • Leuchtdauer [h]: 2
  • Leuchtstärke (Lumen): 117
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 0,05
  • Batterie- / Akkutyp: 2 x AAA, 1,5 V
  • Leuchtweite [m]: 24
  • Batterie inkl.: ja
Weitere Informationen:
Länge Außen:
146 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Stiftleuchte, ex-leuchte zone 0, ex leuchte, ex-leuchte led, LED-Lampen, Taschenlampe, LED-Taschenlampen, Lampen mit Ex-Schutz, Exgeschützte Lampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
275841
ab € 33,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.