Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen aus Stahl, ohne Schiebebügel, TPE-Rollen, EasySTOP, 1060 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-653
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694000032
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattenkarre
Plattformwagen
Plattformwagen aus Stahl, ohne Schiebebügel, pulverbeschichtet, TPE-Rollen, EasySTOP, 1060 x 700 mm
  • Robuste Konstruktion aus Stahl
  • Ladefläche aus hochwertiger MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor
  • Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Fußschutz
Technische Daten:
  • Marke: VARIOfit
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Holz
  • Bereifung: TPE
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Maße Plattform B x T [mm]: 1060 x 700
  • Maße außen B x T x H [mm]: 700 x 1060 x 295
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 295
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Gewicht [kg]: 26
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
1060 mm
Höhe Außen:
295 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Variofit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 124,08*
€ 151,46*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,11*
€ 151,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,26*
€ 154,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,77*
€ 158,53*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,92*
€ 186,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,47*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,84*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,13*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,41*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.