Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen RAL5010 Enzianblau Rohrbügel Plattenkarre Plattenregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51768/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51768/full/cordes-banner.jpg
Plattformwagen RAL5010 Enzianblau Rohrbügel Plattenkarre Plattenregal
Artikel-Nr.:
     3551-sw-700.000
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.000
EAN/GTIN:
     4035694000032
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattenkarre
Plattformwagen
Plattformwagen

Außenmaße: 1.060 x 700 x 295 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.060 x 700 mm (B/T)

Ausführung:

  • Schweißkonstruktion aus Stahl
  • Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche
  • Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694000032

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Rohrbügel Plattenkarre Plattenregal Plattenwagen
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 125,02*
    € 152,13*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 123,83*
    € 152,16*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 119,38*
    € 155,30*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 124,55*
    € 158,88*
    26 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 155,78*
    € 188,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,13*
    € 181,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 147,26*
    € 175,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 140,11*
    € 166,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,73*
    € 160,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,02*
    € 148,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,52*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,33*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,41*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 94,72*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 105,24*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,54*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,78*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,48*
    Zubehör
    Cordes
    00016523
    ab € 53,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.