Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerer Tischwagen aus Stahl, 3 Böden, EasySTOP, TK 500 kg, 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-640
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694001374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schwerer Tischwagen aus Stahl, 3 Böden, pulverbeschichtet, EasySTOP, TK 500 kg, 1200 x 800 mm
  • Robuste Konstruktion aus Stahl
  • Boden und Etagenböden aus hochwertiger MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor
  • Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Fußschutz
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Anzahl Etagen: 3
  • Maße Plattform B x T [mm]: 1200 x 800
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Bereifung: TPE
  • Marke: VARIOfit
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 1390
  • Höhe außen [mm]: 920
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 295
  • Etagenhöhe 2 [mm]: 605
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 920
  • Fachlast [kg]: 200
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Gewicht [kg]: 67,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1390 mm
Höhe Außen:
920 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Fachlast:
200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
67,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Variofit
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,31*
€ 365,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,33*
€ 371,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,82*
€ 374,94*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,37*
€ 376,90*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,68*
€ 488,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,36*
€ 581,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,85*
€ 571,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,82*
€ 548,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,06*
€ 539,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,68*
€ 522,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,49*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,49*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,36*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,25*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,05*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,96*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,74*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,30*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,69*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,01*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,84*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,47*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.