Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschplatte, Aluminium m2, Achtung Stufe, 635 x 114 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264484
EAN/GTIN:
     4250971506544
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Anti-Rutsch-Platte
Antirutsch-Platte
Antirutschband Außen
Antirutschplatte, Aluminium m2, "Achtung Stufe", 635 x 114 mm
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
  • für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
  • rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
  • auf allen Untergründen einsetzbar, schnelle und einfache Montage ohne Vorkenntnisse
  • hohe Abriebfestigkeit, (ca. 1 Million Begehungen)
  • korrosionsfest
  • sofort belastbar
  • Antirutschoberfläche kostengünstig austauschbar, z.B. bei Verschleiß
  • mit m2-Antirutschbelag™
  • hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
  • vorgebohrte Befestigungslöcher
  • 1,5 mm flache Aluminiumplatte
  • UV-Stabil
  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung, PVC Trägermaterial
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 114 x 635 x 3
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Version: Anti-Rutsch-Band Zuschnitt
  • Eigenschaft: R13
  • Werkstoff: Aluminium
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
  • Gewicht [kg]: 0,34
  • Silikonfrei: nein
Weitere Informationen:
Breite Außen:
114 mm
Tiefe Außen:
635 mm
Höhe Außen:
3 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
2.5 mm
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
0,34 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Außenbereich, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, alle antirutschbänder schwarz-gelb, anti rutsch platte, Treppenkantenschutz, treppenkantenprofil selbstklebend, treppenkantenschutz rutschfest, treppenkantenschutz selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95
€ 6,90*
ab € 27,88*
€ 41,52*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,73*
€ 46,31*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 38,00*
€ 50,48*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.