Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschplatte, Aluminium m2, Easy Clean, schwarz, 635 x 114 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-263-642
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     263642
EAN/GTIN:
     4250971506735
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Anti-Rutsch-Platte
Antirutsch-Platte
Antirutschband Außen
Antirutschplatte, Aluminium m2, Easy Clean, schwarz, 635 x 114 mm
  • auf allen Untergründen einsetzbar, schnelle und einfache Montage ohne Vorkenntnisse
  • hohe Abriebfestigkeit, (ca. 1 Million Begehungen)
  • korrosionsfest
  • sofort belastbar
  • Antirutschoberfläche kostengünstig austauschbar, z.B. bei Verschleiß
  • mit m2-Antirutschbelag™
  • leichte Rutschhemmung R10 (BGR 181), Antirutschoberfläche aus geprägtem Vinyl
  • vorgebohrte Befestigungslöcher
  • 1,5 mm flache Aluminiumplatte
  • bei leichter Beanspruchung und eher geringem Schmutzanfall, im Innenbereich
  • Antirutschoberfläche aus geprägtem Vinyl
  • geeignet für die Reinigung mit Textilien
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 635 x 114 x 2
  • Farbe: schwarz
  • Version: Anti-Rutsch-Band Zuschnitt
  • Eigenschaft: R10
  • Werkstoff: Aluminium
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
  • Gewicht [kg]: 0,34
  • Silikonfrei: nein
Weitere Informationen:
Breite Außen:
635 mm
Tiefe Außen:
114 mm
Höhe Außen:
2 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,34 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Außenbereich, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, antirutschband für treppen schwarz, anti rutsch platte, Treppenkantenschutz, treppenkantenprofil selbstklebend, treppenkantenschutz rutschfest, treppenkantenschutz selbstklebend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
95
€ 6,90*
ab € 20,44*
€ 31,87*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,73*
€ 38,72*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.